| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1291559 Herst.-Nr.: RD30A171A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Rohröfen der Baureihe RD überzeugen durch ihr unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis, besonders kompakte Außenabmessungen und ihr geringes Gewicht. Diese Allrounder sind mit einem Arbeitsrohr ausgestattet, welches gleichzeitig als Träger der Heizdrähte dient. Das Arbeitsrohr stellt somit einen Bestandteil der Ofenheizung dar mit dem Vorteil, dass die Rohröfen sehr hohe Aufheizgeschwindigkeiten erreichen. Beide Modelle sind für den horizontalen Einsatz konzipiert. Sofern kundenseitig eine Schutzgasatmosphäre gewünscht wird, sollte ein separates Arbeitsrohr inkl. Begasungspaket 1, z.B. aus Quarzglas, in das Arbeitsrohr eingelegt werden. - Tmax 1100 °C oder 1300 °C - Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen - Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind - Rohrinnendurchmesser von 30 mm, beheizte Länge von 200 mm - Arbeitsrohr aus Material C 530 inkl. zwei Faserstopfen als Standard |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5433073, naberd30a0r1a, rd30a171a |
| | |
| |