Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Badthermostat CC-K20, 20 l, - 30 bis + 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1292111
Herst.-Nr.:
     2011.0002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
badthermostat
Kälte-Wärme Badthermostate mit luftgekühlter Kältemaschine. Bestehend aus isoliertem Kältebad im Edelstahlgehäuse mit Einhängethermostat. Pumpe und flüssigkeitsbenetzte Teile aus Edelstahl oder hochwiderstandsfähigem Kunststoff. Einstellbarer Übertemperaturschutz nach DIN 12876.
- Hochgenaue, zuverlässige Temperaturregelung.
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz.
- Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876).
- Leistungsstarke Druck- / Saugpumpe.

Thermostate mit MPC® Mikroprozessor-Temperaturregelung
- LED-Temperaturanzeige.
- Einfache 3-Tasten-Bedienung.
- Statusanzeigen für Heizen, Kühlen, Pumpe.
- RS232-Schnittstelle.

Thermostate mit Pilot ONE®-Regler
- Pilot ONE-Regler mit 5.7'' Farb-Touchscreen und Menüführung in 11 Sprachen.
- 2 x USB (Host, Device), Ethernet und RS232 Schnittstellen.
- Pt100 Externfühler-Anschluss.
- Kalenderstart, Uhr, Datum, Programmgeber.
- 5-Punkt-Kalibrierung für Regelfühler.
Weitere Suchbegriffe: 2011.0016.01, 2011001601, 461-0144, 5433874, badthermostat;thermostatbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.929,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.282,05*
€ 7.475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.206,68*
€ 7.385,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.011,16*
€ 7.153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.929,94*
€ 7.056,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.