Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® FiltrEX™ 96-well White Filter Plates with 0.66 mm Thick Glass Fiber Fil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1296671
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     3511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Mikrofaserfilter
Glasfaserfilter
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte

The Corning ® FiltrEX™ 96 well white filter plate with 0.66mm (thickness) glass fiber filter was designed with your application needs in mind. Specific design features include:

  • Meets the ANSI/SBS1-2004 through ANSI/SBS 4-2004 standard dimensions to ensure automation compatibility
  • Rigid sidewalls make the plate ideal for automation handling
  • Wide skirt easily accommodates bar codes
  • Individual filter discs are sealed in the wells by a proprietary over-molding process to ensure 100% integrity of each well
  • The design of the nozzle prevents cross-contamination while allowing the plate to rest on the lab bench
  • 350 µL working volume
  • Nonsterile
Weitere Suchbegriffe: Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, glas mikrofaserfilter, 3511, 732-5513, corn3511, filterplatten;glas-mikrofaserfilter;glasfaserfilte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 23,1706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.346,67*
€ 1.602,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.341,05*
€ 1.595,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.282,54*
€ 1.526,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.233,93*
€ 1.468,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.158,53*
€ 1.378,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.