Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6L Corning® Reusable Glass Spinner Flask with 120 mm Flat Center Cap and 2 Angle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1296888
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     4502-6L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnerflasche
  • 6L capacity
  • 120mm center neck with flat cap and 45mm sidearm neck diameters
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Proprietary “stretch” impeller design ensures optimal stirring
  • Sidearm designs permit easy access of 25 and 50 mL pipets
  • Vessels are borosilicate glass. Other parts are made of materials that can be cleaned and sterilized to minimize the risk of cytotoxicity.
  • Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
Weitere Suchbegriffe: 45026l, corn4502-6l, spinnerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,18*
€ 1.504,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,12*
€ 1.499,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,04*
€ 1.387,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,45*
€ 1.339,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,48*
€ 1.292,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.