Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® Coliform Water Test Sample Container, Sterile with Sodium Thiosulfate


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1297053
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     1700-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1700-100
1700100
corn1700-100
tablet cover;tablet pc cover;tablet...

(This is the suggested replacement for 1700-100B)

These 100 mL capacity Corning containers are used to test for the presence of coliform bacteria, microbiological contaminants in drinking water.

  • Capacity: 120 mL total capacity.
  • Capacity at line: 100 mL ±2.5 mL (2.5%).
  • Manufactured from pure polypropylene in a sterile environment and sterile-by-process.
  • The one-piece container has attached lid to reduce chance of contamination.
  • Locking arrow assures sterility has not been compromised.
  • Sodium thiosulfate has been added to each container thus saving lab prep time and expense.
  • Leak tight when sealed properly. An added benefit is the tie-down to protect from accidental opening and also serves as a custody seal.
  • Sample label and instructions for use are supplied with each.
  • A low cost, convenient product which meets EPA requirements.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,11*
€ 84,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,38*
€ 82,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,40*
€ 75,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,03*
€ 65,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.