Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverses Mikroskop Modell AE 31E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1297114
Hersteller:
     MoticEurope, S.L.U.
Herst.-Nr.:
     1100100200576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Invers-Mikroskop
Inverses Mikroskop
Inversionsmikroskop
Auflichtmikroskop
Inverses Labor- und Forschungsmikroskop, ausbaufähig für Fluoreszenz.
- Moderne Unendlich-Optik [CCIS®] .
- Tubus Trinokular 45° (Strahlenteilung 100:00 / 20:80), SFZ22.
- Augenabstand 48 bis 75 mm.
- Okulare Weitfeld Brillenträger N-WF 10X / 22 mm.
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen.
- Objektivrevolver 5-fach, seitwärts gerichtet.
- Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x, LWD PL Ph20x, LWD PL Ph40x.
- Tisch einfache Tischplatte 200 x 239 mm mit Tischeinsatz Glas / Metall.
- Kondensor ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF).
- Beleuchtung regelbar, 6 V / 30 W Quarz-Halogen nach Köhler mit externem Lampenhaus, automatische Lichtabschaltung, angepasste Lichtintensität bei jedem Vergrößerungswechsel.
- Universal-Netzteil 100 bis 240 V, VDE Stecker (CE).
- Optional: Objektführer mit Halterahmen, Fluoreszenz-Ausrüstung, binokulare Ausrüstung, leicht austauschbares LED-Modul.

Lieferumfang:
Blaufilter (Ø 45 mm), Interferenzfilter grün und Mattglas, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle.
Weitere Suchbegriffe: Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, inverses mikroskop, 1100100200576, 5438070, 630-2519, invers-mikroskop;inverses mikroskop;inversionsmikr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.896,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,81*
€ 3.851,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.191,72*
€ 3.798,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.043,61*
€ 3.621,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,34*
€ 3.523,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.896,66*
€ 3.447,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.