Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenchTop Absaug-Set EK 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1300323
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     70507744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5442926
70507744
Absaug Set EK 2500 EUR 240V EC Filterelement mit HEPA-Partikelfilter Saugleistung ca. 75 m3/h an der Saughaube zur Erfassung und Filtration von Rauch und Gasen Bestehend aus: Ventilator mit Drehzahlregelung und Filterelement 240V, 170W, 50/60Hz Gewicht: ca. 8kg Ventilator mit Filter Abscheidung 99,97 DOP Geräuschemission 60 dB (A) Abm.: 555 x 388 x 288 mm (HxLxB) 2 x Absaugarm FX Druchm. 50mm, Länge: 1100mm Anschluss unten, Absaugarm mit optimiertem Strömungsverhalten und integrierter Absperrklappe Tischbefestigung, Reduzierung: Durchm. 75-80mm Anschlussschlauch: Durchm. 75mm, grau, 3m und T-Stück Durchm. 125-100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.079,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.079,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.420,93*
€ 4.070,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,44*
€ 4.012,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.217,49*
€ 3.828,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.136,69*
€ 3.732,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.079,05*
€ 3.664,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.