Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOOP L 250, Thermoelekt.-Umwälzthermostat 100-240 V, 50/60 Hz, Umwälzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1302930
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L000580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
LAUDA LOOP L 250
Thermoelekt.-Umwälzthermostat 100-240 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Umwälzthermostat mit einfachster Handhabung und integriertem Kühlsystem
Leuchtstarkes und kontrastreiches grafisches OLED Display
Benutzerfreundliche Menüführung im Klartext
Einfachste 3-Tastenbedienung
RS 232-Schnittstelle
Pumpenanschlüsse mit Schnellkupplungen für einfachen Verbraucherwechsel
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
Leiser und vibrationsarmer Betrieb durch kältemittelfreie Kühltechnologie
Geringe Baugröße und geringes Gewicht
Luftgekühlte Ausführung

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: 4 ... 80 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,1 ± K
Heizleistung max.: 0,4 kW
In / Outlet Anschlussgewinde (außen): Quick C. 1/4"
Füllvolumen max.: 0,32 L
Abmessungen (BxTxH): 261 x 368 x 312 mm
Gewicht: 12 kg
Schutzart: I / NFL
Schalldruckpegel: 57 dB(A)
Nettogewicht: 11,7 kg
Leistungsaufnahme max.: 0,4 kW
Pumpe Druck max.: 0,8 bar
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 3 L/min
Netzversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Kälteleistung:
20 °C, Ethanol, 0,25 kW (50 Hz), 0,25 kW (60 Hz)
10 °C, Ethanol, 0,13 kW (50 Hz), 0,13 kW (60 Hz)
Weitere Suchbegriffe: 5444786, l000580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.618,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.618,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.899,63*
€ 3.450,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.873,46*
€ 3.419,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,00*
€ 3.273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.683,12*
€ 3.192,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.618,66*
€ 3.116,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.