Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS S320M SCS Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1311958
Hersteller:
     Precisa Gravimetrics
Herst.-Nr.:
     321-9366-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
Präzisionswaage Serie 321, Typ LS 320M SCS Wägebereich 320 g, Ablesbarkeit 1 mg, Linearität: 1,5, Waagschale Durchm: 135 x 135 mm Gewicht 5,5 kg Leistung: 18 VA Gehäuse: Aluminium-Druckguss weiß
Weitere Suchbegriffe: 321-9366-001, 3219366001, 5445179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,10*
€ 1.757,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,61*
€ 1.751,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,82*
€ 1.695,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,94*
€ 1.655,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,85*
€ 1.611,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.