Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängethermostat mit Magnetrührer und Bad , ICC basic IB R RO 15 pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1341620
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     10006740
EAN/GTIN:
     4053411053192
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
ICC basic IB R RO 15 pro ist ein integriertes Temperier- und Mischsystem mit 15 Rührpositionen für Glasgefäße bis 250 ml.
Das System beinhaltet das Einhängethermostat ICC basic und die Badbrücke BL.ICC sowie das Pumpenanschlussset PDS.IB.R.RO mit Strömungsverteiler für eine gleichmäßige Temperierung des Edelstahlbads über die gesamte Badlänge.
15 Lasermarkierungen erleichtern die Positionierung der Probengefäße im Bad.

- Max. Temperatur: 130 °C
- Badöffnung (nutzbarer Probenraum): 489 x 313 x 98 mm
- Eintauchtiefe der Proben: 35-75 mm
- Edelstahlbad für Magnetrührer RO 15, Größe L, 25 l Volumen
- Gesamtaußenmaß (Tiefe/ Breite/ Höhe): 678 x 361 x 355 mm*

Um Temperaturen von >80 °C im Bad zu erreichen, empfehlen wir bei Verwendung von Wasser als Temperiermedium zur Isolierung des Bads und zur Minimierung von Wasserverlusten unsere Schwimmkugeln aus PP.

*Technische Daten beziehen sich auf das im Package enthaltene Thermostat.



Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, magnetrührer ika, einhängethermostat, 0010006740, 5582640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.173,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.526,09*
€ 6.576,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.457,96*
€ 6.494,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.274,99*
€ 6.277,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.195,40*
€ 6.182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.173,14*
€ 6.156,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.