Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Magnetrührer
>
Artikel
Magnetrührer mit Heizung, mit Schweizer Stecker, RET basic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1344125
Hersteller:
IKA-Werke
Herst.-Nr.:
3622003
EAN/GTIN:
4053411044527
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Integrierte Temperaturregelung
Inklusive PT 1000 Temperaturfühler (PT 1000.60)
Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich
Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze über Digitalanzeige
Hot Top Indikator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
Fehlercodeanzeige bei Störung
- Mit einstellbarem Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (50 – 380 °C)
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unbewachten Betrieb
- DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers z. B. ETS-D5 zur hochpräzisen Temperaturführung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
- Geschlossene Bauweise (IP 42) garantiert lange Lebensdauer
- Extrem kurze Aufheizzeiten
- Sehr hohe Heizplattentemperaturen (RT – 340 °C)
- Elektronische Drehzahlregelung
- Großer Drehzahlbereich (0/50 – 1700 min-1)
- Starke Magnetanbindung
- Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)
... >
Mischen & Separieren
>
Rühren
>
Magnetrührer mit Heizung
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrührwerk
,
ika heizrührer
,
magnetrührer
,
0003622003
,
5581076
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,44*
€ 1.542,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,49*
€ 1.497,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,48*
€ 1.444,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,38*
€ 1.355,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen