Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalorimeter ohne Kühler, halogenbeständig, C 1 Package 2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1353260
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     10005637
EAN/GTIN:
     4053411053383
Suchbegriffe:
Kalorimeter
kalorimeter ika
kalorimeter
Das C 1 hat einen hohen Automatisierungsgrad und benötigt dennoch so wenig Platz wie sonst kein Kalorimeter. Es arbeitet u.a. nach DIN 51900 und ISO 1928. Die Auswertung der Temperaturmesswerte folgt der klassischen isoperibolen Methode nach RegnaultPfaundler. Die einfach aufsteckbare Verbrennungskammer erleichtert die Vorbereitung der Messung. Schnittstellen für PC, Waage und Drucker ermöglichen die Anpassung an kundenspezifische Wünsche oder Gegebenheiten. Zusätzliche Erweiterungen und Anpassungen, etwa in Bezug auf das Messdatenmanagement und LIMS ermöglicht die separat erhältliche IKA-Kalorimetersoftware C 6040 Calwin (Zubehör).

Das C 1 kann nur zusammen mit einer angepassten Kühlwasserversorgung betrieben werden. Daher empfehlen wir unser C 1 Package 1/12. Es beinhaltet den Kühler RC 2 basic und gewährleistet optimale Betriebs- und Installationsmöglichkeiten.

Der Lieferumfang beinhaltet alle notwendigen Teile, die für die Geräteinstallation erforderlich sind. Zusätzlich enthalten sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien für die ersten 500 Versuche inklusive 25 Kalibrierungen. Die katalytisch aktivierte, halogenresistente Verbrennungskammer C 1.12 wurde speziell für die Verbrennung von halogen- und schwefelhaltigen Probenmaterial (> 3%) entwickelt. Sie ist mit dem großen Tiegelhalter C 5010.5 und dem großen Quarztiegel C 6 ausgerüstet.



Weitere Suchbegriffe: 0010005637, 5582624
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.872,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.960,75*
€ 24.943,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.930,46*
€ 24.907,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.872,58*
€ 24.838,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.