Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüttler mit Heiz-/Kühlfunktion, variable Aufsätze, mit England Stecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1359764
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     20100517
EAN/GTIN:
     4053411053697
Suchbegriffe:
Heiz-Thermomixer
Thermomixer
Thermoschüttler
heiz thermomixer
Der Allrounder MATRIX Orbital Delta plus mischt, heizt und kühlt zuverlässig bei variablen Einsätzen.

Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder ELISA Assays – in allen Laboranwendungen werden Reaktionsgefäße und Platten mit kleinsten Volumina vollständig durchmischt und temperiert. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen Mischergebnis.

Darüber hinaus überzeugt MATRIX Orbital Delta plus mit zahlreichen nutzerfreundlichen Funktionen:
Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
Stabiler Schnellverschluss für einfachen und schnellen Wechsel der Ein-/Aufsätze und automatische Aufsatzerkennung
Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute und 3 mm Schüttelhub
Reduzierte Wartezeit durch schnelle Aufheiz- und Kühlraten von bis zu 6 °C/min (Aufheizen) bzw. 2,5 °C/min bei Soll-Temperatur oberhalb der Umgebungstemperatur (Kühlen, 0,5 °C/min bei Soll-Temperatur zw. Umgebungs- und 15 °C unter Umgebungstemperatur)
Automatische Durchführung von Misch-, Heiz- und Kühlaufgaben durch programmierbare Rampen
Große Auswahl an Einsätzen für Reaktionsgefäße und Platten
Intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit

Das Gerät ist ideal geeignet für zahlreiche Anwendungen im Labor, wie z.B. für
Temperierung/ Durchmischung von Proben
Synthese von cDNA
enzymkatalysierte Verknüpfung von RNA oder DNA (Ligation)
Lyse-Reaktionen
strukturelle Veränderung von DNA, RNA und Proteinen (Denaturierung)
Weitere Suchbegriffe: 0020100517, 5583144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.458,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,30*
€ 3.334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.774,61*
€ 3.301,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.635,62*
€ 3.136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.551,75*
€ 3.036,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.458,11*
€ 2.925,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.