| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1360295 Herst.-Nr.: 20100519 EAN/GTIN: 4053411053789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Allrounder MATRIX Orbital Delta plus mischt, heizt und kühlt zuverlässig bei variablen Einsätzen. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder ELISA Assays – in allen Laboranwendungen werden Reaktionsgefäße und Platten mit kleinsten Volumina vollständig durchmischt und temperiert. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen Mischergebnis. Darüber hinaus überzeugt MATRIX Orbital Delta plus mit zahlreichen nutzerfreundlichen Funktionen: Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung Stabiler Schnellverschluss für einfachen und schnellen Wechsel der Ein-/Aufsätze und automatische Aufsatzerkennung Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute und 3 mm Schüttelhub Reduzierte Wartezeit durch schnelle Aufheiz- und Kühlraten von bis zu 6 °C/min (Aufheizen) bzw. 2,5 °C/min bei Soll-Temperatur oberhalb der Umgebungstemperatur (Kühlen, 0,5 °C/min bei Soll-Temperatur zw. Umgebungs- und 15 °C unter Umgebungstemperatur) Automatische Durchführung von Misch-, Heiz- und Kühlaufgaben durch programmierbare Rampen Große Auswahl an Einsätzen für Reaktionsgefäße und Platten Intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit Das Gerät ist ideal geeignet für zahlreiche Anwendungen im Labor, wie z.B. für Temperierung/ Durchmischung von Proben Synthese von cDNA enzymkatalysierte Verknüpfung von RNA oder DNA (Ligation) Lyse-Reaktionen strukturelle Veränderung von DNA, RNA und Proteinen (Denaturierung) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 0020100519, 5583145 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |