Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO RP 2045 C, Kälte-Wärme-Badthermostat 230 V, 50 Hz, Badthermostat mit moderns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1361706
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L000014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
badthermostat
LAUDA PRO RP 2045 C
Kälte-Wärme-Badthermostat 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Badthermostat mit modernster Microprozessortechnik und integriertem Kühlsystem
Großes 5,7" Multi-Touch-Farbdisplay
Eingabemöglichkeiten über Mehrfingergestenerkennung
360° dreh- und abnehmbare Bedienkonsole zur Fernbedienung
Individuelle Bedienrechte für bis zu 20 Nutzer
Datenlogging, Export auf USB-Stick
Timer und Count-Down-Funktion
EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes
Unterniveauschutz und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten
SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
USB- und Ethernet-Schnittstelle serienmäßig
Nachrüstbar mit einem Interface Modul (RS 232/485, Profibus, EtherCAT, Analog- oder Kontaktmodule)
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung
PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung
Programmgeber mit 100 Programm mit bis zu je 50 Segmenten
Geringe Gerätehöhe bei abgenommener Bedieneinheit
Deutlich verbessertes Nutzvolumen
Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Tragegriffen und Entleerungshahn)
Interne LAUDA Variopumpe mit 8 wählbaren Leistungsstufen
SmartCool System für energiesparende digitale Kältesteuerung inkl. Kompressorautomatik
Verflüssigerkühlung: Hybridkühlung
Betrieb mit natürlichem Kältemittel

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -45 ... 200 °C
Betriebstemperaturbereich: -45 ... 200 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 ± K
Heizleistung max.: 3,6 kW
Leistungsaufnahme max.: 3,7 kW
Stromaufnahme: 16 A
Badgröße (BxTxH): 300 x 290 x 200 mm
Badvolumen min. / max.: 12,5 / 21,0 L
Abmessungen (BxTxH): 400 x 565 x 730 mm
Gewicht: 59 kg
Kältemittel Stufe 1: R-290 (GWP 3), 0,149 kg, 0,0 t CO2-eq
Netzversorgung: 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Kälteleistung (Pumpenstufe):
20 °C (8), Ethanol, 1,5 kW
10 °C (8), Ethanol, 1,43 kW
0 °C (8), Ethanol, 1,17 kW
-10 °C (8), Ethanol, 0,84 kW
-20 °C (4), Ethanol, 0,52 kW
-30 °C (4), Ethanol, 0,28 kW
-35 °C (4), Ethanol, 0,2 kW
-40 °C (4), Ethanol, 0,13 kW
-45 °C (4), Ethanol, 0,07 kW

Serienmäßiges Zubehör:
1 Baddeckel
2 Schlaucholiven 10 mm mit Überwurfmutter G3/8 für Kühlwasseranschluss
Weitere Suchbegriffe: 5439695, l000014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.004,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.181,93*
€ 14.496,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.133,96*
€ 14.439,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.038,02*
€ 14.325,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.006,04*
€ 14.287,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12.004,87*
€ 14.285,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.