Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PharmaPicker, V4A, mit Sammelbombe für 0,1-1,2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1373467
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5346-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Bei hoch wirksamen, teuren oder aktiven Pulvern sammelt man nur geringe Mengen für eine Untersuchung. Mit dem PharmaPicker können kleinste Probemengen von 0,1 ml bis 2,5 ml gesammelt werden. Durch einfaches Austauschen der Volumenspitzen in den Sammelbomben für 0,1–1,2 ml oder 1,25–2,5 ml, wird das Probenvolumen verändert.
Der PharmaPicker ist 60 cm lang und kann mehrfach um 50 cm oder 100 cm verlängert werden, maximale Länge 3,50 m. Der PharmaPicker ist einzeln oder als PharmaPicker-Case im praktischen Transportkoffer lieferbar.

PharmaPicker-Case bestehend aus: Sammelbombe in beiden Größen, Verlängerungsstange 50 cm und 100 cm, Handgriff, Volumenspitzen 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,4 ml, 1,8 ml 2,0 ml, 2,3 ml und 2,5 ml (alternative Probenvolumen auf Anfrage), Transportkoffer.

- Edelstahl V4A
- Elektropoliert

Anwendung
Gewünschte Volumenspitze in Sammelbombe einsetzen.
PharmaPicker einstechen, Schiebehülse verschließt automatisch die Sammelbombe.
Am Zielpunkt PharmaPicker leicht zurückziehen, Schiebehülse öffnet die Sammelbombe, die gewünschte Probe wird gesammelt.
PharmaPicker komplett zurückziehen.
Sammelbombe abnehmen und Probe direkt aus der Sammelbombe in das Analysengefäß entleeren.
Weitere Suchbegriffe: 5346-1000, 53461000, 6703601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,62*
€ 577,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.