Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline PB, Brückenthermostat 230 V, 50/60 Hz, Brücken-/Umwälzthermostat mit mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1378087
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L001542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brücken-Wärmethermostat
Brückenthermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
LAUDA Proline PB
Brückenthermostat 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Brücken-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik
Leicht lesbare, grüne LED Anzeige für Temperatur
Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbedienung
EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes
SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung
PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung
Unterniveauschutz und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten
LAUDA Varioflexpumpe (Druck/Saugpumpe) mit 8 wählbaren Leistungsstufen
Nachrüstbar mit bis zu 2 zusätzlichen Interface Modulen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
Pumpenanschlüsse hinten und seitlich, integrierter Bypass
Ausziehbare Teleskopstäbe für Badbreite bis zu 550 mm

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: 30 ... 300 °C
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung: 20 ... 300 °C
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 300 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 ± K
Heizleistung max.: 3,6 kW
Stromaufnahme: 16 A
Leistungsaufnahme max.: 3,7 kW
Pumpe Sog max.: 0,4 bar
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 25 L/min
Pumpe Förderstrom max. (Sog): 23 L/min
Abmessungen (BxTxH): 320 x 185 x 400 mm
Gewicht: 8 kg
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Serienmäßiges Zubehör:
4 Überwurfmuttern, 4 Verschlussstopfen
2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss
Weitere Suchbegriffe: 5196435, l001542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.667,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.018,41*
€ 5.971,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.957,23*
€ 5.899,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.787,85*
€ 5.697,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.711,38*
€ 5.606,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.667,10*
€ 5.553,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.