Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer mit Heizung, mit Schweizer Stecker, RH basic 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1385248
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     3339003
EAN/GTIN:
     4053411045258
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Preisgünstiger Magnetrührer mit Edelstahlheizplatte.
- Fester Sicherheitskreis 400 °C
- Sanftanlauf des Rührmotors

Rührmenge (H2O): 10 l
Drehzahlbereich: 100 – 2.000 min-1
Heizleistung: 400 W
Temperaturbereich: RT – 320 °C
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer ika, magnetrührer, 0003339003, 5580633
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.