Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer mit Heizung, Keramikplatte, mit Schweizer Stecker, C-MAG HS 7 contr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1389334
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     20009073
EAN/GTIN:
     4053411043582
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Der Magnetrührer C-MAG HS 7 control ist ausgestattet mit einer quadratischen Heizplatte aus Keramik. Er rührt bis zu 20l (H2O) und verfügt über einen Drehzahlbereich von 50-1500 rpm. IKA setzte nicht nur der Chemikalienbeständigkeit und Sicherheit wegen auf gehärtetes Glas, auch optisch bringt IKA beim neuen Magnetrührer mit gläserner Gehäuseoberfläche einen Wandel ein.
Die Regelung C-MAG HS 7 Control kann durch regelmäßige Firmware Updates optimiert werden.
Eine integrierte Timer-/Zählfunktion unterstützt bei der Überwachung sensibler chemischer Reaktionsabläufe. IKA SmartTemp® schützt Anwender intelligent und vorausschauend.

- leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 20 l (H2O)
- übersichtliches Display
- Gehäuseoberfläche aus Glas für eine optimale Reinigung und chemische Beständigkeit
- Anschlussmöglichkeit für PT 1000 Temperaturfühler (im Lieferumfang enthalten)
- Regelgenauigkeit im Medium +/- 0,5 K
- einstellbarer Sicherheitskreis: 100 °C – 650 °C
- IKA SmartTemp® Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- USB-/RS232 Schnittstelle
- lebenslange Garantie
- reddot award 2017
- Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)




Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer ika, magnetrührer, 0020009073, 5582860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 900,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,10*
€ 1.230,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,87*
€ 1.172,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,25*
€ 1.120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,26*
€ 1.071,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.