Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellXpert C170 Inkubator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1389879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6734000041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2-Inkubator
Zellkultur-Inkubator
Zellkulturinkubator
co2 inkubator
CellXpert® C170, Innentür mit vier Türsegmenten, Griff rechts, 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)
- Easy cleaning: Seamless chamber, easy disassembly in 40 s
- Wirksamer Kontaminationsschutz: Hochtemperatur-Dekontamination (HTD) bei 140 °C, keine internen lüftergebundenen HEPA-Filter erforderlich
- Temperature uniformity: Innovative heating concept with multiple independent temperature sensors – verified at 27 spots inside the incubator according to German DIN 12880 norm
- Fast recovery after door opening: Temperature and CO2 in less than 5 min – no regulation overshoot for sample safety
- Enhanced vibration and turbulence protection: No fan inside
- Save money: Up to 25 % more usable space by fanless design, no internal expendable parts (e.g. fan-associated HEPA-filters), significantly reduced gas consumption
- Eppendorf Quality: Engineered and produced in Hamburg, Germany
- You need more? If you need more options (e.g. O2 control, humidity monitoring, copper interior), 180 °C disinfection, or future flexibility – consider the CellXpert® C170i
Weitere Suchbegriffe: 5206007, 6734000041
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.709,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.937,27*
€ 14.205,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.875,02*
€ 14.131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.750,52*
€ 13.983,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.709,02*
€ 13.933,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.