Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundflasche Boston, braunes Kalk-Soda-Glas Typ III, Inhalt 1 oz, mit weißer Poly


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1391296
Hersteller:
     DWK Life Sciences
Herst.-Nr.:
     4025042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Rundflasche
glasflaschen
Rundflasche Boston, braunes Kalk-Soda-Glas Typ III, Inhalt 1 oz, mit weißer Polypropylen-Schraubkappe 20-400, PTFE-beschichtete Polyethylen-Schaumeinlage, Ø 31 mm x 79 mm (VE mit 48 St.)
Weitere Suchbegriffe: 4025042, 5574544, w216842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,9423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,24*
€ 74,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,39*
€ 71,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,81*
€ 65,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.