Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Laborrührwerke und Zubehör
>
Laborrührwerk
>
Artikel
Magnetrührer mit Heizung, mit Schweizer Stecker, RCT digital
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1391615
Hersteller:
IKA-Werke
Herst.-Nr.:
25005223
EAN/GTIN:
4053411043773
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Großmagnetrührer
Heizrührer
IKA setzte nicht nur der Chemikalienbeständigkeit und Sicherheit wegen auf gehärtetes Glas, auch optisch bringt IKA beim neuen Magnetrührer mit gläserner Gehäuseoberfläche einen Wandel ein.
Die Regelung der IKA-Plate kann durch regelmäßige Firmware Updates optimiert werden.
Die integrierte Timer-/Zählfunktion unterstützt bei der Überwachung sensibler chemischer Reaktionsabläufe. IKA SmartTemp® schützt Anwender intelligent und vorausschauend.
- leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 20 l (H2O)
- Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
- übersichtliches Display
- Gehäuseoberfläche aus Glas für eine optimale Reinigung und chemische Beständigkeit
- Anschlussmöglichkeit für PT 1000 Temperaturfühler (im Lieferumfang enthalten)
- Regelgenauigkeit im Medium +/- 0,5 K
- einstellbarer Sicherheitskreis bis zu 360 °C
- IKA SmartTemp® Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- USB-/RS232 Schnittstelle
- Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)
... >
Mischen & Separieren
>
Rühren
>
Magnetrührer mit Heizung
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrührer
,
Magnetrührsystem
,
Magnetrührwerk
,
laborrührwerk ika
,
laborrührwerk
,
0025005223
,
5583596
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,72*
€ 1.199,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,82*
€ 1.174,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,73*
€ 1.131,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen