Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Magnetrührer
>
Artikel
Magnetrührer mit Heizung, mit Schweizer Stecker, RET control-visc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1396391
Hersteller:
IKA-Werke
Herst.-Nr.:
20001317
EAN/GTIN:
4053411044541
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung und integrierter Waage. Ein übersichtliches multilinguales TFT-Display erleichtert die Einstellung aller Parameter.
Eine integrierte Temperaturregelung und der mitgelieferte Temperaturfühler PT 100 ermöglichen, die Temperatur hochgenau direkt im Medium zu regeln. Die Heizplatte besteht aus einem Edelstahl-Verbundmaterial. Sie erreicht eine Temperatur von 340 °C und garantiert so kurze Aufheizzeiten.
Eine RS 232- und eine USB-Schnittstelle ermöglichen, den Magnetrührer anzusteuern und alle Versuchsparameter zu dokumentieren. Die zuschaltbare Lock-Funktion verhindert das versehentliche Verstellen der Drehzahl und der Temperatur. Zum Schutz der Anwender wird die aktuelle Temperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt. Unterhalb von 50 °C schaltet sich die Anzeige automatisch ab.
- BNC-Buchse zum Anschluss einer pH- Elektrode
- Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Aufheizen oder hochgenaues Temperieren
- Doppelfühler zur gleichzeitigen Regelung der Wärmeträgertemperatur und der Mediumtemperatur
- Timer- und Countdownfunktion
- Anzeige der tendenziellen Änderung der Viskosität
- Magnetabrisserkennung
- Intervallbetrieb
- Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Betriebsarten
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur von 50 bis 380 °C
- Transparente Schutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige; auch bei ausgeschalteter Funktion
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unbewachten Betrieb
- Geschlossene Bauweise (IP 42) garantiert lange Lebensdauer
- Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)
... >
Mischen & Separieren
>
Rühren
>
Magnetrührer mit Heizung
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrührwerk
,
ika heizrührer
,
magnetrührer
,
0020001317
,
5582668
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.417,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,06*
€ 1.943,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,15*
€ 1.853,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,81*
€ 1.787,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,10*
€ 1.686,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen