Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenmühle, mit Schweizer Stecker, Tube mill 100 control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1396393
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     20007147
EAN/GTIN:
     4053411043834
Suchbegriffe:
Analysenmühle
Universalmühle
analysenmühle ika
analysenmühle
PATENTIERT: Die Tube Mill 100 control ist eine Batch-Mühle mit Einweg-Mahlbechern. Kreuzkontaminationen werden vermieden und es entfällt jeglicher Reinigungsaufwand.
Mit der Tube Mill 100 control können jetzt größere Mahlbecher mit einem maximalen Volumen von 100 ml (MT 100) verwendet werden.
Die Mahlbecher und die Abdeckhaube sind aus einem transparenten Material gefertigt, so dass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können.
Die Mühle kann für harte (bis Mohshärte 5), spröde und trockene Materialien eingesetzt werden. Sie ist besonders für die Zerkleinerung von Saatgut (wie z.B. Mais, Weizen) geeignet.
Die Mühle läuft nur bei geschlossener Haube an und ermoeglicht somit ein sicheres Arbeiten.

- Übersichtliches, mehrsprachiges OLED-Display (inkl. Fehlermeldungsanzeige)
- Timer, einstellbar von 5s – 3 min
- USB-Schnittstelle (Versuchssteuerung und Dokumentation)
- Zuschaltbarer Intervall-Betrieb
- Stufenlos einstellbare Drehzahl (5.000 – 25.000 rpm)
- Verschiedene Betriebsarten
- Einstellbare Sicherheitsdrehzahl und - zeit
- Programmierbare und speicherbare Versuchsbedingungen
- Reproduzierbare Versuchsergebnisse
- Touch keypad
- Lieferumfang beinhaltet drei Mahlbecher: 1 x MT 40; 1 x MT 100 und 1 x MMT 40

Weitere Suchbegriffe: 0020007147, 5582821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.041,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,51*
€ 2.788,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,81*
€ 2.762,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.207,28*
€ 2.626,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,36*
€ 2.538,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.041,06*
€ 2.428,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.