Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Thermoschüttler
>
Artikel
Thermoschüttler mit Heizfunktion; 24 x 1,5 ml Gefäße, mit England Stecker, IKA M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1400311
Hersteller:
IKA-Werke
Herst.-Nr.:
20025659
EAN/GTIN:
4053411052607
Suchbegriffe:
Heiz-Thermomixer
Thermomixer
Thermoschüttler
heiz thermomixer
IKA MATRIX ist die leistungsstarke Produktfamilie der Thermoschüttler. IKA MATRIX Orbital Δ F1.5 mischt und heizt bei fixem Einsatz mit 24 x 1,5 ml Tubes. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/ RNA Proben oder ELISA Assays – in allen Laboranwendungen werden Proben mit kleinsten Volumina zuverlässig und vollständig durchmischt. Ohne Kreuzkontaminationen und mit einem optimalen Mischergebnis.
Darüber hinaus überzeugt IKA MATRIX Orbital Δ F1.5 mit zahlreichen nutzerfreundlichen Funktionen:
Übersichtliches, großes Display mit komfortabler Menüstruktur ermöglicht intuitive Bedienung
Schnelle und effektive Durchmischung von Flüssigkeiten mit bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute bei 3 mm Schüttelhub
Automatische Durchführung von Misch- und Heizaufgaben durch programmierbare Rampen
Intelligente Anpassung der Geschwindigkeit an Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sorgt für sicheren Stand, herausragende Stabilität und Alltagsrobustheit
... >
Temperieren
>
Heizen
>
Thermomixer & -schüttler
Weitere Suchbegriffe:
0020025659
,
5583128
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.375,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.688,53*
€ 3.199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,27*
€ 3.169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,18*
€ 3.016,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,87*
€ 2.923,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,45*
€ 2.826,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen