Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versafreeze VF 55085 C, Tiefkühltruhe 230 V, 50 Hz, Labor-Tiefkühltruhe mit zuve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1425249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L003339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe
LAUDA Versafreeze VF 55085 C
Tiefkühltruhe 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Labor-Tiefkühltruhe mit zuverlässigem Monitoring und hocheffizienter Isolierungen für Langzeitlagerung und Qualitätssicherung
Komfortable 4,3" Touchscreen-Bedieneinheit mit digitaler Anzeige zum Eingeben und Abrufen aller sicherheitsrelevanten Werte
Grenzwerte für Über- und Untertemperatur-Alarm einstellbar
Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Sollwerte durch passwortgeschütztes Benutzermanagement
Elektronische Alarmanlage und potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an eine hausinterne Meldeanlage oder die zentrale Leittechnik (ZLT)
Aufrechterhaltung der Anzeige- und Alarmfunktionen auch bei Stromausfall (Akku-Pufferung).
Innenraum komplett aus Edelstahl Rostfrei
Zur Langzeitlagerung und Qualitätssicherung organischer Substanzen und anderer Materialien
Eingebauter Datenlogger für die Speicherung von Temperatur- und Alarmdaten
IIOT ready über leistungsstarke Ethernet-Schnittstelle
RS 485 Schnittstelle für problemlosen Datentransfer
Eine eng verlegte Kühlschlange sorgt für eine hohe Gefriergeschwindigkeit, exzellente Temperaturhomogenität und -konstanz im gesamten Nutzraum
Energieffiziente Kältetechnik reduziert die Wärmeabgabe an die Umgebung
Energiesparende, wartungsfreie Kälteanlage mit vollhermetischen Hochleistungskompressoren
Umweltgerechter und zukunftssicherer Betrieb mit natürliche Kältemittel
Die hochwertige Vakuumisolierung reduziert die Wandstärken und erzeugt hierdurch mehr Lagerraum bei gleicher Stellfläche
Zusätzliche Isolier-Abdeckplatten über dem Nutzraum
Zwei Durchführungen Innendurchmesser 13 mm serienmäßig, für die Einbringung von Kontrollfühlern, z B Typ Pt100
Magnet-Dichtungssystem verhindert zuverlässig das Anfrieren der Tür-/Deckeldichtungen

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: -85 ... -50 °C
Umgebungstemperaturbereich: 15 ... 28 °C
Nutzraum: 556 L
Nutzraumabmessungen (BxTxH): 1180 x 620 x 760 mm
Abmessungen (BxTxH): 1671 x 910 x 1056 mm
Gewicht: 280 kg
Abkühlzeit: von 20 °C auf -85 °C in 4 h
Antauzeit: von -85 °C auf 0 °C in 19 h
Energieverbrauch: 9,7 kWh/d bei -80 °C
Kältemittel Stufe 1: R-290 (GWP 3), 0,145 kg, 0,0 t CO2-eq
Kältemittel Stufe 2: R-170 (GWP 3), 0,090 kg, 0,0 t CO2-eq
Netzversorgung: 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Weitere Suchbegriffe: 5209121, l003339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.421,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.967,52*
€ 14.241,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.877,16*
€ 14.133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.552,58*
€ 13.747,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.421,94*
€ 13.592,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.