| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1425453 Herst.-Nr.: 40004945 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IKA e-Hive ist eine Screening Plattform für die gleichzeitige Durchführung von max. 24 Reaktionen bei konstanter Spannung (max. = 25 V). Eine individuelle Steuerung ist nicht möglich. Die effiziente Screening-Plattform empfiehlt sich vor allem für die Erforschung von Reaktionen im Frühstadium. Um beispielsweise erste Erfolge schnell zu erkennen und unbrauchbare Versuche auszusortieren, können mit e-Hive 24 Reaktionen mit verschiedenen Substraten unter den beabsichtigten Reaktionsbedingungen gleichzeitig durchgeführt werden. Ergebnisse sind dann vielversprechend, wenn die gewünschte Produktstruktur im Rahmen der Reaktion ersichtlich wird. Um diese weiter zu optimieren, empfiehlt sich der anschließende Übertrag der vielversprechenden Reaktionen auf das Single Vial Attachment (im Lieferumfang von ElectraSyn 2.0) oder den Carousel-Aufsatz. Bitte beachten Sie, dass eine hohe Ausbeute bei einer gewünschten Reaktion auf der e-Hive-Plattform nicht garantiert ist. Die Produktausbeute gibt vielmehr die Richtung der gewünschten Transformation für jedes Substrat an. Anwendern wird daher empfohlen, weiterführende Experimente mit den obengenannten Aufsätzen zu planen. Im Lieferumfang von e-Hive sind folgende Komponenten enthalten: 24 Edelstahlelektroden (außen), 24 Graphitelektroden (innen) sowie 24 Mini-Rührstäben. Wenn der Spannungswert positiv eingestellt ist, dient die innere Elektrode als Anode und die äußere Elektrode als Kathode. Die Polarität ist entgegengesetzt, wenn der Spannungswert negativ eingestellt ist. Weitere Innen- und Außenelektroden aus unterschiedlichen Materialien können separat erworben werden. Bitte senden Sie eine E-Mail an ElectraSynWeb@ika.net für Ihr bevorzugtes Elektrodenmaterial und Ihre bevorzugte Elektrodenform (innen / außen), falls diese nicht auf unserer Website aufgeführt sind. e-Hive kann in die ElectraSyn 2.0 App mit der neuesten ElectraSyn 2.0-Gerätesoftware integriert werden. Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0040004945, 5591370 |
| | |
| |