Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer ohne Heizung, I-MAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1425915
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     20014226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
I-MAG ist ein leistungsstarker und gleichzeitig kompakter Magnetrührer für Anwendungen im Labor- und Produktionsumfeld.

In Kombination mit dem als Zubehör erhältlichen Aufstellrahmen I-MAG SP für große Fässer können bis zu 300 Liter Wasser effizient gemischt werden. Mit der kabelgebundenen Bedieneinheit (Controller) ist eine komfortable Handhabung und einfache Einbindung in z. B. verfahrenstechnische Anlagen sichergestellt.

Die robuste Antriebseinheit (IP-Schutzklasse 64) besteht aus dem drehmomentstarken und verschleißfreien Motor sowie der magnetischen Kupplung mit Hochleistungs-Magneten aus Neodym. Diese ermöglicht die effektive Durchmischung von viskosen Medien sowie das Mischen in Behältern, mit größerem Abstand zwischen Aufstellfläche und Rührstab (z. B. Doppelwandbehälter oder Behälter mit isoliertem Boden).

Um auch unter schwierigen Bedingungen hohe Drehzahlen zuverlässig zu erreichen, verfügt I-MAG über eine einstellbare Anlaufgeschwindigkeit, die ein Abreißen des Magnetrührstabes in der Beschleunigungsphase verhindert. Die Prozesssicherheit wird zusätzlich über die integrierte Erkennung der Magnetrührstab-Kopplung erreicht. Bei Abriss oder nicht erfolgter Magnetanbindung wird der Benutzer über die Bedieneinheit informiert.

Der I-MAG Controller verfügt über eine Vielzahl von digitalen und analogen Schnittstellen. So ausgestattet kann das Gerät z. B. mit einem Fußschalter oder Bedienknopf gesteuert werden oder über USB/LAN/WLAN in ein Netzwerk eingebunden werden. Mit entsprechender Software (zum Beispiel labworldsoft® 6) kann I-MAG so in einen automatisierten Anlagenprozess eingebunden werden.

Weitere Eigenschaften:
- Antrieb mit sehr hoher IP-Schutzklasse 64: uneingeschränkter Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen dank geschlossenem Edelstahlgehäuse
- Reproduzierbare Ergebnisse dank elektronisch geregeltem Motor für sehr stabile Drehzahlen, auch unter Last
- Sichere und ergonomische Befestigung des Controllers direkt am Fass oder mit einer Stativstange mit Hilfe der Universal-Halterung I-MAG UHC (als Zubehör erhältlich)
- Multilinguale Menüführung


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.669,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.077,20*
€ 4.851,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.018,58*
€ 4.782,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.838,31*
€ 4.567,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.745,63*
€ 4.457,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.669,35*
€ 4.366,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.