Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer mit Heizung, mit England Stecker, RCT basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1436025
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025006455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Seit bereits fast einem halben Jahrhundert ist RCT basic nicht nur unser Bestseller, sondern Standard und Referenzgerät in Laboren und Forschungseinrichtungen weltweit. Der Magnetrührer RCT basic steht für Zuverlässigkeit, außergewöhnlich lange Produktlebenszeiten und höchste Sicherheitsstandards.

RCT basic ist geeignet für Rühraufgaben bis 20 l (H2O) und erreicht eine Heizplattentemperatur von bis zu 310°C. Mit der Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor (PT 1000.60 im Lieferumfang enthalten) kann die Temperatur direkt im Reaktionsmedium gemessen und geregelt werden.

Dank perfekter Isolierung der Aluminium-Heizplatte, wartungsfreiem EC Motor und elektronischem Schaltnetzteil weist RCT basic eine hervorragende Energieeffizienz sowie eine reduzierte Eigenerwärmung der Heizplatte während des Rührbetriebs auf und trägt so zu einem nachhaltigeren Labor bei.

In der neuesten Generation präsentiert sich RCT basic in bewährter Qualität und mit zahlreichen neuen Features:

- Oberfläche aus gehärtetem, bruchsicheren Glas für optimale chemische Beständigkeit und einfache Reinigung
- Größtes Display in seiner Klasse mit leicht ablesbarer LED-Anzeige
- Beleuchtete Symbole zur Anzeige wichtiger Statusinformationen (Soll- und Ist-Temperatur, Heizstatus, Temperaturfühler
- USB und RS232 Schnittstelle zur Steuerung oder Dokumentation der Versuchsparameter über einen PC
- Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft®
- QR Code zum schnellen Zugriff auf Geräteinformationen, Zubehör, Downloads und Garantieverlängerung
- Leicht zugänglicher Hauptschalter an der Gerätevorderseite

Sicher, robust und normenkonform

RCT basic enthält die bewährten Sicherheitsvorkehrungen für IKA Magnetrührer. Gemäß der Norm DIN EN 61010-2-010 erfüllt er alle Sicherheitsbestimmungen für Laborgeräte zum Erhitzen von Stoffen und ist somit auch für den unbewachten Betrieb geeignet.

- Geprüft und zertifiziert vom TÜV SÜD nach Norm IEC 61010-1 (cTÜVus)
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur (mit Werkzeug)
- Bestätigungsmodus (Betriebsmodus D) verhindert die unbeabsichtigte Änderung der eingestellten Sollwerte. Bei Neustart ist die Bestätigung der Sicherheitstemperatur notwendig.
- Warnung vor heißer Oberfläche: Restwärme der Heizplatte (>50°C) wird im Display angezeigt, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht oder defekt ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)
- Geschlossene Bauweise (Schutzklasse IP42) garantiert lange Lebensdauer, auch unter extremen Bedingungen im Labor
- Zuverlässiger Betrieb auch mit kalten Medien. Erweiterte Temperaturanzeige bis -20°C (mit externen Sensor)
- Geschützte elektronische Anschlüsse auf der Geräte-Rückseite
- Feuerfestes Aluminium-Druckguss Gehäuse mit hochwertiger und beständiger Pulverbeschichtung
- DIN Buchse 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, z. B. ETS-D5 zur hochpräszisen Temperaturführung. In dieser Kombination wird der Versuchsaufbau um einen weiteren unabhängigen Sicherheitskreis für das Reaktionsmedium erweitert.

Bewährte Technologie

- Heizplatte aus Aluminium für optimale und homogene Wärmeübertragung
- Hervorragende Magnetanbindung
- Sanftanlauf verhindert ein Abreißen der Magnetrührstächen in der Startphase
- Zwei optimierte Temperaturregelmodi sorgen für schnelles Aufheizen oder präzises Temperieren ohne Überschwingen
- Dreh- und Druckknöpfe zur unabhängigen Einstellung der Sollwerte sowie Starten / Stoppen von Temperatur und Drehzahl



Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, ika heizrührer, magnetrührer, 0025006455
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 756,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,62*
€ 1.028,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,47*
€ 1.028,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,16*
€ 1.015,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,93*
€ 978,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,17*
€ 899,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.