Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CryoCube F740hi, Ultratiefkühlgerät, 740L, VIP, AC, DoLe, 5, 230V/50Hz (EU), CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440676
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     F740322031
EAN/GTIN:
     k.A.
CryoCube® F740hi, 740 L, touchscreen interface, VIP, umweltfreundliche Kühlmittel, luftgekühlt, Griff links, 5 Einlegeböden, 230 V/50 Hz (EU), CO2-Sicherheitssystem
- Touchscreen-Bedienfeld
- Verbraucht nur 10,5 kWh/Tag (umweltfreundlich)
- Fasst bis zu 52.800 Proben
- Abkühlzeit auf -80 °C: 4 h 10 min
- Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus + Tür)
- Fünf Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
- Außentür mit Griff links
- Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ "schmal") für höchste Probensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.990,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.539,24*
€ 22.061,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.434,70*
€ 21.937,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.085,18*
€ 21.521,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.990,63*
€ 21.408,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.