Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innova® S44i, inkubationsschüttler, 230V/50/60Hz (EU), 2,5cm (1Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440863
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     S44I310211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Erlenmeyerkolben Federklammer
Erlenmeyerkolben Halteklammer
mAb-Discovery Bundle: Molecular Biology Large Volume Solution, für Plasmidherstellung und Expression in Bakterien (große Volumina). Bundle bestehend aus: Innova® S44i (gekühlt, 25-mm-/1-Zoll-Orbit), 1x Universalplattform, 12x Klammern für 2-L-Lauber-Thomson-Kolben, bis dreifach stapelbar, 230 V/50/60 Hz (EU), Orbit 2,5 cm (1 Zoll)
- Für höhere Plasmid- oder Proteinmengen: Bis zu doppelt so viele Kolben wie andere Schüttler (z. B. 15x/13x 2,5-L-UltraYield- oder 39/36x 1-L-Erlenmeyerkolben auf vorbestückten oder Universalplattformen); 2x/3x stapelbar
- Für beschleunigte Expressionsprotokolle: Bis zu 400 rpm (Orbit 25 mm), gilt für alle Geräte in einem Dreier-Stapel
- Mit dem Touchscreen-Bedienfeld haben Sie alles unter Kontrolle: Alle Soll- und Ist-Werte sind auf einen Blick einsehbar; Sie können in der Nutzerverwaltung festlegen, wer diese Einstellungen verändern darf
- Optimierte Wachstumsbedingungen: Geschwindigkeitsgenauigkeit +/- 0,5 rpm, Temperaturgenauigkeit +/- 0,1 °C (bei 37 °C), Temperaturhomogenität +/- 0,25 °C (bei 37 °C)
- Für den Betrieb rund um die Uhr mit hoher Beladung: Der patentierte Eppendorf X-Drive mit fünf Wellen (vier periphere belastete Wellen) sorgt jahrelang für vibrationsfreies Schütteln; kontinuierliche Unwuchterkennung mit halbautomatischer Unwuchteinstellung
- Unkomplizierte Handhabung von Tür und Plattform: Die platzsparend nach oben gleitende Tür ermöglicht den leichten Zugang auf alle Proben; Ausziehplattform
- Programmierbarkeit: Mehrstufige oder zyklische Programmierung von Temperatur- oder Drehzahlrampen; programmierbare LED-Lichtintensität; Speicher für eine unbegrenzte Anzahl an Programmen
- Problemlose Dokumentation und Nachverfolgung: Daten- und Ereignisprotokoll (Alarme, Kammertemperatur, rpm, Türöffnungen, usw.), abrufbar über USB/Nutzeroberfläche oder VisioNize® Lab Suite (touch enabled)
- Optionen und Zubehör: Orbit 25 oder 51 mm; LED-Photosyntheselichtbank; zwei Aufstellsockel; Fensterabdunkelung; Plattform für Haftfolienkissen; Fernüberwachung, Dokumentation und weitere Funktionen mit VisioNize® Lab Suite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.470,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.004,00*
€ 33.324,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.883,39*
€ 33.181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.490,25*
€ 32.713,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27.470,49*
€ 32.689,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.