Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biometra Compact-Multi-Wide System für Gelgröße 15 cm x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1441624
Hersteller:
     Analytik Jena
Herst.-Nr.:
     846-025-591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrophoresekammer, horizontal
Horizontale Gelelektrophoresekammer
Elektrophoresekammer Protein
Elektrophoresekammer, vertikal
Die Biometra Compact Multi-Wide ist eine flexible, horizontale Agarosegel-Elektrophoresekammer welche sich sowohl für ein schnelles Screening als auch für die multiple Analyse von Proben bei kurzen oder langen Trennstrecken eignet. Die robuste Konstruktion mit Acrylglaswänden und die Verwendung langlebiger Komponenten wie korrosionsgeschützte Platinelektroden und vergoldete Steckkontakte machen die Familie ideal für den Einsatz in Forschungs- und Routinelaboren.
Modell für analytische und Hochdurchsatz-Anwendungen auf kurzen oder langen Trennstrecken
Gelgröße: Abhängig vom verwendeten Geltablett: 15 cm x 7 cm
Platin-Elektroden
Puffervolumen: 1100 - 1300 ml
Innovatives Gel-Gießsystem, geeignet für alle 4 Gelgrößen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,76*
€ 692,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,22*
€ 689,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,91*
€ 669,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,79*
€ 603,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.