Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Reaktionsgefäße
>
PCR-Einmalartikel
>
PCR-Platten
>
Artikel
AHN myPlate® 96-Well PCR Platte, 0,1 mL, ohne Rand, gefrostet
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1443773
Hersteller:
AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
3-049-00-0
EAN/GTIN:
4255662802868
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
• Format – ohne Rand
• Wells - 96
• Einkerbung - H12
• Profil – Niedrigprofil- PCR Platte mit 0,1mL Well-Kapazität (15,50 mm)
• Alphanumerische Kodierung - AHN myPlate® PCR Platten sind mit einer alphanumerischen Kodierung versehen, die eine einfache Identifizierung der Lage der einzelnen Vertiefungen ermöglicht, so dass die Proben während der Experimente bequem verfolgt erden können
• Erhöhter Well-Rand – Der erhöhte Well-Rand der AHN myPlate® PCR Platten sorgt für eine sichere Versiegelung mit Folie, verhindert Verdunstung und erhält die Integrität der Proben
• Mattierte PCR Platte – Die mattierte Oberfläche trägt dazu bei, das Signal-Rausch-Verhältnis bei der qPCR deutlich zu erhöhen und verbessert so die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsergebnisse
• Verschließbar – mit Einwegkleber zum sicheren Verschließen der PCR Platte
• Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich
... >
PCR
>
PCR Gefäße / Platten
>
PCR Platten
Weitere Suchbegriffe:
Multiwellplatte
,
PCR-Platten
,
pcr-platten 96-well
,
pcr platten
,
3-049-00-0
,
96-well-platten
,
mikrotiterplatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,56*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,78*
€ 146,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,87*
€ 143,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,43*
€ 138,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,25*
€ 134,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,56*
€ 119,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen