| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1443797 Herst.-Nr.: 3-230-01-0 EAN/GTIN: 4255662801045 |
| |
|
| | |
| • Kontaminationsfrei - AHN myPlate® Deep-Well-Platten werden in einem Reinraum der Klasse 100K hergestellt und sind zertifiziert, frei von Verunreinigungen wie z.B. anthropogener/nicht-anthropogener DNA, DNasen, RNasen und Endotoxinen. • Vollständig autoklavierbar - thermostabil bis zu 121 °C, AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind nach dem Gebrauch, für eine einfache Sterilisation und Dekontamination, autoklavierbar. • AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind sicher für den Einsatz in Hochtemperaturprotokollen, bis zu einer Obergrenze von 121°C. • Gefriertauglich - mit ausgezeichneter Stabilität bei niedrigen Temperaturen können AHN myPlate® Deep-Well-Platten für die Lagerung von Proben und Reagenzien in Kühl- und Gefrierschränken verwendet werden. AHN myPlate® Deep- Well-Platten sind für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -80°C sicher. • Alphanumerischer Probenkennzeichnung - AHN myPlate® Deep-Well-Platten verfügen über einen intuitiven, alphanumerischen Code, der in die Platte eingeprägt ist. Dieser ermöglicht eine einfache Probenidentifikation. • ANSI-konform - AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind so konzipiert, dass sie den relevanten ANSI-Normen entsprechen, einschließlich der ANSI/SLAS-Normen für Mikroplattenabmessungen. Dies gewährleistet eine universelle Kompatibilität mit allen standardisierten robotergestützten Liquid-Handling-Plattformen. • Einfaches Stapeln - jede AHN myPlate® Deep-Well-Platte ist so konstruiert, dass sie leicht gestapelt werden kann, um den Platzbedarf auf dem Labortisch, im Gefrierschrank oder im Kühlschrank zu minimieren • Erhöhter Rand - um die Kreuzkontamination zwischen den Probenvertiefungen zu minimieren, weisen alle Varianten der AHN myPlate® Deep-Well-Platten um die Öffnung jeder Vertiefung einen leicht erhöhten Rand auf. |
| | |
| | | |
| |