Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Zentrifugengefäße
>
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross
>
Artikel
AHN myTube® CT Zentrifugenröhrchen 15 mL mit flachem Deckel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1443798
Hersteller:
AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
3-254-25-8
EAN/GTIN:
4255662801243
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
• Kein Risiko der Probenverunreinigung – qualitativ hochwertiges Rohmaterial erfüllt die Reinheitsanforderungen Zentrifugenröhrchen mit flachem Schraubverschluss
• Einfache Probenidentifikation – großes Beschriftungsfeld auf dem Röhrchen
• Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise Graduierungslinien
• Kein Probenverlust – Röhrchen widersteht hohen Zentrifugalkräften und Temperaturschwankungen (-80 °C bis + 121°C)
• Zentrifugenspezifikationen:
• bis zu 17.000 RCF - 15 mL Zentrifugenröhrchen
• bis zu 20.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen
• bis zu 7.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen (selbststehend)
• Bequeme Handhabung – der 3/4-Drehverschluss ermöglicht eine Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen
• Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar (Gamma-Bestrahlung)
• Sterile Handhabung – autoklavierbar (geöffnet 121°C / 15 min)
• Versionen – 50 mL Zentrifugenröhrchen sind ohne Stehrand oder selbststehend (mit Stehrand) erhältlich
... >
Mischen & Separieren
>
Zentrifugation
>
Zentrifugenröhrchen
Weitere Suchbegriffe:
3-254-25-8
,
zentrifugengefäße
,
zentrifugenröhrchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,58*
€ 107,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,89*
€ 104,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,37*
€ 99,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,91*
€ 97,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen