Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHN myTube® CT Zentrifugenröhrchen 50 mL mit flachem Deckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AHN myTube® CT Zentrifugenröhrchen 50 mL mit flachem Deckel
Artikel-Nr.:
     9WV87-1443801
Hersteller:
     AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
     3-270-25-8
EAN/GTIN:
     4255662801281
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
• Kein Risiko der Probenverunreinigung – qualitativ hochwertiges Rohmaterial erfüllt die Reinheitsanforderungen Zentrifugenröhrchen mit flachem Schraubverschluss
• Einfache Probenidentifikation – großes Beschriftungsfeld auf dem Röhrchen
• Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise Graduierungslinien
• Kein Probenverlust – Röhrchen widersteht hohen Zentrifugalkräften und Temperaturschwankungen (-80 °C bis + 121°C)
• Zentrifugenspezifikationen:
• bis zu 17.000 RCF - 15 mL Zentrifugenröhrchen
• bis zu 20.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen
• bis zu 7.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen (selbststehend)
• Bequeme Handhabung – der 3/4-Drehverschluss ermöglicht eine Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen
• Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar (Gamma-Bestrahlung)
• Sterile Handhabung – autoklavierbar (geöffnet 121°C / 15 min)
• Versionen – 50 mL Zentrifugenröhrchen sind ohne Stehrand oder selbststehend (mit Stehrand) erhältlich
Weitere Suchbegriffe: 3-270-25-8, 3270258, zentrifugengefäße, zentrifugenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,03*
€ 157,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,19*
€ 153,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,21*
€ 149,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,33*
€ 145,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,05*
€ 127,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.