Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHN Reagenzreservoire 50 mL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AHN Reagenzreservoire 50 mL
Artikel-Nr.:
     9WV87-1443813
Hersteller:
     AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
     3-703-11-9
EAN/GTIN:
     4255662801366
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
• Konstruktion – hergestellt aus einer einzigartigen Mischung aus Polystyrol
• Extra großer, stabiler Sockel mit breiten Rändern - für einen sicheren Stand auf Ihrem Labortisch
• Graduierungen – für einfache, genaue Dosierung/ hilft bei der Identifizierung von Flüssigkeitsresten Abgewinkelter Innenraum unterstützt das Sammeln der Flüssigkeit und verringert den Reagenzienabfall
• Auslaufsicher – Sie müssen sich keine Sorgen über verschüttete Flüssigkeiten machen, während Sie diese verarbeiten
• Einfaches Ausgießen – Restflüssigkeit kann komfortabel über die Ecken entleert werden
• Kompakte Lagerung – die Reservoirs lassen sich leicht stapeln und mit der Speicherlippe trennen
• Ideal für den Gebrauch von AHN Einkanal- und Mehrkanalpipetten - Passend zu den verschiedensten Pipetten gibt es unsere Reservoirs in drei verschiedenen Größen:
• + 10 mL, V-förmiger Boden (ideal mit 8- und 16-Kanal-Pipetten)
• + 25 mL, flacher Boden (ideal mit Mehrkanalpipetten)
• + 50 mL, V-förmiger Boden (ideal mit 12-Kanal-Pipetten)
Weitere Suchbegriffe: 3-703-11-9, 3703119, reagenzreservoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,41*
€ 144,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,72*
€ 142,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,98*
€ 136,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,57*
€ 133,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,96*
€ 116,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.