Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHN myLab® HC-01 Hämatokritzentrifuge, 12000 min-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AHN myLab® HC-01 Hämatokritzentrifuge, 12000 min-1
Artikel-Nr.:
     9WV87-1443841
Hersteller:
     AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
     7-020-00-0
EAN/GTIN:
     4255662802615
Suchbegriffe:
Hämatokritzentrifuge
Kapillarenzentrifuge
Kapillarröhrchenzentrifuge
hämatokritzentrifuge
• Mikroprozessorsteuerung – Hightech-Mikroprozessor sorgt für absolute Präzision und Genauigkeit des Betriebs für eine zuverlässige Zentrifugation von Blutproben
• Intuitives Bedienfeld – Ein gut gestaltetes Bedienfeld mit einer großen Digitalanzeige und klar beschrifteten Soft-Touch-Tasten ermöglicht die vollständige Steuerung aller Kernfunktionen der Hämatokritzentrifuge
• Bürstenloser Gleichstrommotor – Langlebiger, wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor mit variable Schleuderdrehzahlen und starker Fliehkrafterzeugung
• Rotor mit großer Kapazität – Zentrifugenrotor mit 24 Plätzen nimmt 45mm und 75mm Kapillarröhrchen für die Verarbeitung großer Probenmengen auf
• Unwuchterkennung – Die automatische Last-Unwuchterkennung warnt den Bediener und verhindert, dass der Schleuderzyklus mit einer unausgeglichenen Last beginnt
• Deckelverriegelung – Die sicherheitsfokussierte Deckelverriegelung schützt den Benutzer vor Verletzungen, indem sie den Zugang zum Rotor verriegelt, während er sich noch dreht
• Platzsparend – Kompakte Hämatokritzentrifuge, die ohne Leistungseinbußen nur wenig Platz auf der Arbeitsplatte einnimmt
• Leichtgewichtig- Leichte und robuste Konstruktionsmaterialien ermöglichen die Tragbarkeit der Hämatokritzentrifuge ohne ergonomische Risiken.


Spezfikationen:

Motortyp: Bürstenloser Gleichstrommotor
Rotorkapazität: 24 Kapillarröhrchen (45mm/75mm)
Relative Zentrifugalkraft: 14118 x g (Max.)
Geschwindigkeitseinstellungen: 500 – 12000 U/min (Max.)
Anpassung der Geschwindigkeit: ±100 U/min
Timer-Einstellung: bis zu 12 Minuten
Gewicht des Geräts: 4.3 kg (inkl. Rotor)
Abmessungen (L x B x H): 330 x 265 x 161mm


Lieferumfang:

1 Stk. Hämatokritzentrifuge 12000 U/min
1 Stk. Stromversorgungsadapter
1 Stk. 24-Slot-Kapillarrotor (vorinstalliert)
1 Stk. Blut-Lesegrät
1 Stk. T-Innensechskantschlüssel
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,48*
€ 998,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,53*
€ 997,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,92*
€ 986,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,68*
€ 950,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,84*
€ 874,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.