Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHN myLab® TR-02 Röhrchen-Rotator, 30 min-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AHN myLab® TR-02 Röhrchen-Rotator, 30 min-1
Artikel-Nr.:
     9WV87-1443851
Hersteller:
     AHN Biotechnologie
Herst.-Nr.:
     7-210-00-0
EAN/GTIN:
     4255662802813
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
rotator
• Anwendung - Ideal für die Verarbeitung von Blutproben
• Kapazität - 16 Röhrchen (4 ESR-Röhrchen und 12 Blutsammelröhrchen) / maximales Fassungsvermögen von 1,5 kg
• Konstante Drehzahl - 30 min-1 mit einer Genauigkeit von ± 2 min-1
• Optimales Mischen - dank sanfter und kreisförmiger Bewegung auf der Rotationsscheibe im Winkel von 38 Grad
• Robuste und platzsparende Bauweise - robuste Metallbauweise mit Gummifüßen für stabiles Arbeiten / kompaktes Design benötigt minimalen Platz
• Einfache Wartung und Anpassung - die Rotationsscheibe kann zur Reinigung und zum Austausch leicht entfernt werden


Spezfikationen:

Laufzeit: Kontinuierlich/endlos
Geräuschpegel: Geräuschloser Betrieb
Max. Fassungsvermögen: 1,5 kg
Schutzklasse: IP 21
Abmessungen (B x T x H): 278 x 183 x 252mm
Gewicht: 1,7 kg


Lieferumfang:

1 Stk. Röhrchen-Rotator 30 min-1
1 Stk. Netzteiladapter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte
Weitere Suchbegriffe: rotatoren, röhrchen-rotatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.