| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1453072 Herst.-Nr.: W2T526536 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aktivkohle Filterkerze 20'' (für Protegra Pro EDI 125, 250) Passend zum Filtergehäuse W2T524010 Die Patronen der GAC-Serie reduzieren effektiv unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe, einschließlich Chlorgeschmack und Geruch Ihres Trinkwassers. Sie sind so konzipiert, dass sie einen maximalen Kontakt zwischen Wasser und Aktivkohle ermöglichen, eine optimale Adsorption. Bevor das Wasser die Kartusche verlässt, reduziert ein Nachfilter das gefilterte Wasser von Kohle und anderen Partikel aus dem gefilterten Wasser Der Nachfilter ist dauerhaft an einem innovativen Stützkorb befestigt, welches einen sicheren Sitz bietet und es dadurch keine Möglichkeit gibt, umgangen zu werden. 37,800 L @ 7,6 l/min 1,1 bar @ 7,6l/min 73mm x 508mm |
| | |
| | | |
| |