Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protegra CS RO 500 - Umkehrosmose-Anlage, 500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1453099
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T197521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umkehr-Osmose-System
Umkehrosmoseanlage
umkehrosmoseanlage
Protegra CS® RO 500, Schrankversion

Die Protegra CS® RO Umkehrosmoseanlage produziert kosteneffizient größere Mengen von entsalztem Wasser. Die kompakte Anlage wurde mit hochwertigen Komponenten und einer intelligenten Steuerung ausgestattet. Anwendungsgebiete sind unter anderem das Speisen von Spülmaschinen, Autoklaven, Klimaschränken, Reinstwasseranlagen und Industrieanwendungen.

Anforderungen an die Umgebungsbedingungen:
Betrieb: 5 - 35°C

Anforderungen an das Speisewasser:
Bedarf: 670 - 1000 l/h
Eingangsdruck: 2 - 6 bar
Temperatur: 5 - 35°C
Leitfähigkeit: < 2000 µS/cm
TDS: 1000 mg/l
SDI: < 3
CO2: < 20 mg/l
SiO2: < 15 mg/l
Eisen (Gesamtgehalt): < 0,1 mg/l
Freies Chlor: < 0,1 mg/l
Härtefreies oder härtestabilisiertes Speisewasser

Produktspezifikation:
Permeatleistung bei 15°C: 500 l/h
Salzrückhalterate normal: > 98 %
Salzrückhalterate mind.: 96 %
Ausbeute (WCF) bis: max. 75 %

Technische Daten:
Arbeitsdruck: max. 14 bar
Leistungsbedarf: 1,3 kW/h
Elektr. Anschluss: 3 x 400 V, 50 Hz
Absicherung: 16 A

Anschluss Rohwasser: R 1-1/4'' AG BSP
Anschluss Permeat: R 1'' AG BSP
Anschluss Kanal, RO Konzentrat:
R 1'' AG BSP
Gegendruck am Reinwasserausgang: max. 1 bar

Abmessungen und Gewicht:
Höhe: 1560 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 700 mm
Gewicht: 140 kg

Im Lieferumfang enthalten:
- Betriebsanleitung
- Elektrischer Schaltplan

​Optional:
- Modbus TCP Gateway für kontinuierliche Datenübertragung an die Gebäudeleitzentrale (GLZ) oder Computer (W3T428768)

Hinweise:
Die Anlagenauslegung basiert auf einem Rohwassersalzgehalt von max. 1000 mg/l, entspricht einer Leitfähigkeit von 2000 µS/cm bei 15°C. Unsere Speisewasseranforderungen sind als Richtwerte anzusehen. Die angegebenen Produktwasserspezifikationen können nur garantiert werden, wenn eine Trinkwasseranalyse für den Anlagenstandort vorliegt.
Weitere Suchbegriffe: w3t197521
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.876,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16.876,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.474,02*
€ 20.794,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.366,44*
€ 20.666,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.999,40*
€ 20.229,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.876,70*
€ 20.083,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.