Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protegra OF 3000 - Umkehrosmose-Anlage, 3000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1453136
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T198160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umkehr-Osmose-System
Umkehrosmoseanlage
umkehrosmoseanlage
Protegra OF 3000 Umkehrosmoseanlage

Produziert kosteneffizient größere Mengen von entsalztem Wasser. Die kompakten Anlagen wurden mit hochwertigen Komponenten und einer intelligenter Steuerung ausgestattet. 
Zur Steuerung der Produktion muss das System an einen Tank mit Füllstandsüberwachung angeschlossen werden. Das System liefert hochreines Wasser mit dem Vorteil eines kontinuierlichen Betriebs. Die Produktion läuft automatisch in zwei Betriebszuständen.

Die Anlage erzeugt aus enthärteten oder härtestabilisierten Trinkwasser mittels Umkehrosmose kontinuierlich Reinwasser/ Permeat. Das System ist anschlussfertig auf einem Open Frame (OF) ALU-Rahmengestell montiert.

Wesentliche Produktmerkmale und Vorteile:
- Mit energetisch sparsamen und hochleistungsfähigen Umkehrosmosemembranen wird eine hohe Ausbeute an Reinwasser bei gleichzeitig hoher Salzrückhalterate erzielt. Hierdurch wird der Energiebedarf und Wasserverlust minimiert.
- Vor jedem Standby der Anlage erfolgt eine automatische Systemspülung, um die Ionenkonzentration an den Membranen zu reduzieren, wodurch die Lebensdauer und Zuverlässigkeit  des Systems erhöht wird.
- Eine Mikroprozessorsteuerung überwacht die Reinwasserqualität und den Systemstatus der Anlage. Überschrittene Grenzwerte wie abgelaufene Wartungsintervalle und Wasserqualitäten werden als Alarmmeldungen angezeigt.
- Die Grenzwerte für Leitfähigkeit und Fließmenge des Reinwasser können individuell eingestellt werden.
- Das System ist übersichtlich aufgebaut und kann von allen Seiten für Servicearbeiten sehr gut bedient werden.
- Das System ist wartungsarm.

Der Umkehrosmoseanlagenteil besteht im Wesentlichen aus:
- Rohwassermagnetventil
- Leitfähigkeitsmessung für Rohwasser (Zellenkonstante c=1.0)
- Filtergehäuse zur Aufnahme von 4 Feinfilterkerzen 20'', 5 µm
- Druckschalter für Rohwasser
- Hochdruckpumpe aus Edelstahl 1.4401/1.4301
- Manometer für Arbeitsdruck
- 3 Hochleistungsmembranmodule 8'' aus Polyamid / Polysulfon mit Druckrohr aus GFK und Modulendkappen
- Regelung für Konzentratablauf- und Rückführung
- 3 Durchfluss-Messturbinen zur Ermittlung der Volumenströme für Reinwasser, Konzentrat
- Leitfähigkeitsmessung für Permeat (Zellenkonstante c=0.2)
- qualitätsgesteuertes Verteilerventil für Permeat

Mikroprozessorsteuerung:
im Schaltschrank eingelassenes Bedienungsfeld mit Folientastatur, kontrastreiches beleuchtetes Anzeigendisplay mit Klartextausgabe für:
- Leitfähigkeit Speisewasser, Permeat
- Volumenströme Reinwasser, Konzentrat
- Hinweise auf Wartungsintervall und Kerzenwechsel
- Störmeldungsanzeigen für Rohwassermangel, Grenzwertüber- und Unterschreitung der Leitfähigkeit, Fliessmengen und Tankfüllstand
- Niveau Vorratstank, Anzeige in Prozent mit 3 frei wählbaren Schaltpunkten für Anlage EIN / AUS und Trockenlaufschutz einer Förderpumpe für das Reinwasser.
- Ausgang für Sammelstörmeldung zur Weiterleitung an eine GLT mit einstellbarer Zeitverzögerung (optional Einzelstörmeldungen möglich)
- Zeitprogramm für Konzentratverdrängung und Modulspülungen
- Mehrsprachigkeit (Deutsch/Englisch) optional weitere Sprachen erhältlich
- Datenausgabe über RS 232 Schnittstelle (weiterverarbeitende Software optional erhältlich)

Anschlussmöglichkeiten:
- Anschluss für Sammelstörung (potentialfreies Wechselrelais)
- Anschluss für Start / Stoppfunktion einer Förderpumpe mit Verwaltung der Trockenlaufschutzfunktion und einstellbaren Intervallbetrieb
- Anschlussmöglichkeit für ein Härtekontrollgerät zum Schutz der Membranen gegen Verblockung mit Anlagenstopfunktion bei Härtedurchbruch

Optional:
- Anschluss für Wartungsmeldungen (potentialfreies Wechselrelais)
- Anschlussmöglichkeit für ein UV-Entkeimungssystem mit Verwaltung eines Intervallbetriebes
- Zeitschaltuhr zur Ansteuerung einer Druckerhöhungsanlage mit einstellbaren Zeitintervallen

Anforderungen an die Umgebungsbedingungen:
Betrieb: 5 - 35°C

Anforderungen an das Speisewasser:
Härtefreies oder härtestabilisiertes Speisewasser
Bedarf: 4000 - 6000 l/h
Eingangsdruck: 2 - 6 bar
Temperatur: 5 - 30°C
Leitfähigkeit: < 2000 µS/cm
TDS: 1000 mg/l
SDI: < 3
CO2: < 20 mg/l
Eisen (Gesamtgehalt): < 0,1 mg/l
Freies Chlor: < 0,1 mg/l

Produktspezifikation:
Permeatleistung bei 15°C: 3000 l/h
Salzrückhalterate normal: 98 %
Salzrückhalterate mind.: 96 %
Ausbeute (WCF) bis: max. 75 %
TOC: < 30 ppb
Keimzahlreduktion: > 99 %

Technische Daten:
Arbeitsdruck: max. 14 bar
Energiebedarf: 5,5 kW/h
Elektr. Anschluss: 3 x 400 V, 50 Hz
Absicherung: 16 A

Anschluss Rohwasser: R 1-1/2'' AG BSP
Anschluss Permeat: R 1-1/2'' AG BSP
Anschluss Kanal, RO Konzentrat:
R 1-1/2'' AG BSP
Gegendruck am Reinwasserausgang: 1 bar

Abmessungen und Gewicht:
Höhe: 1900 mm
Breite: 3900 mm
Tiefe: 960 mm
Gewicht: 345 kg

Zubehör:
Bedienungsanleitung
Anschlussplan
CE-Zertifikat

Hinweise:
Die Anlagenauslegung basiert auf einem Rohwassersalzgehalt von max.1000 mg/l, entspricht einer Leitfähigkeit von 2000 µS/cm bei 15°C. Unsere Speisewasseranforderungen sind als Richtwerte anzusehen.
Weitere Suchbegriffe: w3t198160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.061,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31.061,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.555,68*
€ 37.551,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.386,41*
€ 37.349,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.061,95*
€ 36.963,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.