Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionenaustauscher SG-4500, 3/4'', 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1453152
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T198639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher
ionenaustauscher
Ionenaustauscher SG-4500 30 Liter Harzinhalt
Mischbett-Ionenaustauscher mit Schlauchverschraubung
Die Mischbett-Ionenaustauscher dienen der Erzeugung von vollentsalztem Wasser. Diese hochwertigen Ionenaustauscher aus Edelstahl (1.4571) können mit bis zu 10 bar Arbeitsdruck betrieben werden. Die durch uns optimierte Wasserführung gewährleistet eine hervorragende Ausnutzung des Harzbettes. 

Technische Daten
Anschlüsse Patrone: Schlauchverschraubung AG 3/4''
Nennkapazität: 4500 l bis 20 µS/cm bei 10°dH GSG
Wassertemperatur max.: 40°C
Durchflussleistung max.: 1000 l/h
Harzinhalt: 30 l
Druck max.: 10 bar
Durchmesser: 230 mm
Behälterhöhe: 785 mm

Leitfähigkeitsmesser und Schläuche (oder Elektroden) sind separat erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: w3t198639
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 795,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,31*
€ 1.090,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,43*
€ 1.072,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,37*
€ 946,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.