Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia-Filter MH1, 1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1453157
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T198808
EAN/GTIN:
     k.A.
Multimedia-Filter MH1, 1 m³/h, manuell
Filteranlage

Handbediente Filteranlagen.
Typ MH zur Filtration von Trink-,Brunnen- und Brauchwasser.
Druckfilter aus korrosionsbeständigem GFK mit Einbauten zur Wasserverteilung. Zentralsteuerventil mit Rückspül- und Einfiltriersteuerung aus Kunststoff/Rotguß.
Rückspülung erfolgt manuell.

Technische Daten:
Leistung: 1,0 m3/h
Rückspülmenge: 1,5 m3/h
Betriebsdruck: 8 bar
Fließdruck: 2 bar
Wasser/Umgebungstemperatur: 30/40C°

Anschluss:
Rohwasser: R 3/4''
Spülwasser: R 3/4''

Stromanschluss:
primär: 230/50 V/Hz
sekundär: 24/50 V/Hz

Abmessungen:
Durchmesser: 259 mm
Höhe: 1280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,91*
€ 1.404,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,47*
€ 1.402,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,53*
€ 1.358,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,78*
€ 1.308,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.