Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionenaustauscher SG-15000-SK, 100 Liter, Schnellkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1453200
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T199789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher
Ionenaustauscher-Patronen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Ionenaustauscher SG-15000-SK 100 Liter Harzinhalt
Mischbett-Ionenaustauscher mit Steckkupplungen
Die Mischbett-Ionenaustauscher dienen der Erzeugung von vollentsalztem Wasser. Diese hochwertigen Ionenaustauscher aus Edelstahl (1.4571) können mit bis zu 10 bar Arbeitsdruck betrieben werden. Die durch uns optimierte Wasserführung gewährleistet eine hervorragende Ausnutzung des Harzbettes. 

Technische Daten
Anschlüsse Patrone: Steckkupplung DN 10
Nennkapazität: 15000 l bis 20 µS/cm bei 10°dH GSG
Wassertemperatur max.: 40°C
Durchflussleistung max.: 1500 l/h
Harzinhalt: 100 l
Druck max.: 10 bar
Durchmesser: 360 mm
Behälterhöhe: 1111 mm

Leitfähigkeitsmesser und Schläuche (oder Elektroden) sind separat erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.006,92*
€ 2.240,19*
Frei Haus
ab € 2.098,11*
€ 2.337,66*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,19*
€ 2.665,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,61*
€ 2.636,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,07*
€ 2.505,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,74*
€ 2.435,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,92*
€ 2.388,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.006,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.