Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratstank 100 Liter inkl. Niveausensor 4-20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1453220
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T199977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
100 Liter Vorratstank aus lebensmittelechtem Polyethylen, zur Speicherung des Permeates. Ausführung als zylindrischer Rundbehälter.

Ausrüstung:
1 Handlochöffnung Durchmesser 160 mm, luftdicht verschließbar
1 PVC Sicherheitsüberlauf DN25
1 PVC Befüllanschluss R 3/4''
1 PVC Entnahmeanschluss mit Ventil d25
1 Niveausensor 4-20 mA R 1/4'' zur Ansteuerung der UO-Anlage: EIN, AUS, sowie Trockenlaufschutz für die Druckerhöhungspumpe, Anzeige des Füllstandes auf dem Display der
  UO-Steuerung in Prozent (Nur für UO-Anlagen der Baureihe Protegra CS RO und Ultra Clear RO).

Abmessungen:
Durchmesser: 450 mm
Höhe: 810 mm
Inhalt: 100 l
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vorratstank, vorratstank 100 l, füllstandssensor, w3t199977
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.066,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,40*
€ 1.366,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,64*
€ 1.356,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,34*
€ 1.302,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,24*
€ 1.284,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,16*
€ 1.268,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.