Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülfilter/ Rohrtrenner Kombi R3/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1453252
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T304320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrtrenner
rohrtrenner
Spülfilter/Rohrtrenner Kombi 3/4''

Diese Netztrennung entspricht den Vorschriften nach DVGW / DIN 1988 Teil 4.
Die Komponenten sind zusammengebaut und mit Wandhalterungen, Dübeln und Schrauben  ausgerüstet, um eine einfache Montage zu ermöglichen.

Bestehend aus W3T199871 und W3T198805.

Spülfilter W3T199871:

Spülfeinfilter für Wasser DIN/DVGW-geprüft für waagerechten und senkrechten Einbau über Anschlussstück.
- Gehäuseoberteil aus Messing
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Filtertasse aus Trogomid
- Filtereinsatz aus synthetischem Netzgewebe
Spülung der gesamten Filterfläche mit Rohwasser, ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Die vollständige Ausspülung von Partikeln erfolgt automatisch nach öffnen des Kugel-
hahnes über den integrierten Ablaufanschluss. Montagezubehör, drehbares Anschlussstück.

Technische Daten:
Durchflussleistung: 2,4 m3/h
Druckverlust dabei: 0,2 bar
Filtrationsschärfe: 100 µm
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 30°C
Anschluss: R 3/4'' AG
Spülanschluss: 14 mm
Einbaulänge: 118 mm
Gesamthöhe: 255 mm
Einbautiefe: 124 mm
Gewicht: 1,9 kg

Rohrtrenner W3T198805:

Zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3 (DIN 1988-T4), für Anlagen nach DIN EN 1717
(Einbauart 1, DIN 1988-T4), mit integriertem Schmutzfänger, wartungsfreundlicher Sicherungspatrone mit positivem Druckgefälle entsprechend der Anforderung des DVGW.

Technische Daten:
- komplett aus Rotguss
- totraumfrei
- nach DIN EN 1717
- DVGW-Zulassung
- Einbaulage waagerecht
- Ablassventil nach unten

Durchflussleistung: max. 3 m3/h
Druckdifferenz: max. 1,4 bar
Dauertemperatur: max. 60°C
Druckstufe: 10 bar

Bauhöhe: 90 mm
Baulänge: 79,5 mm
Anschlussmaße: G 1'' / 3/4''
Ablauf-Durchmesser: 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,73*
€ 764,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,93*
€ 672,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.