Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 l-Tank für Ultra Clear RO-Anlage mit Pumpe 8 l/min 4-20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Ultra Clear™/LaboStar™ | Beschreibung: Tank 80 l inkl. Pumpe 8 l/min
Zubehör für Ultra Clear™/LaboStar™ | Beschreibung: Tank 80 l inkl. Pumpe 8 l/min
Artikel-Nr.:
     9WV87-1453271
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T324515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
w3t324515
80 l-Tank für Ultra Clear® RO-Anlage mit Pumpe 8 l/min 4-20 mA

Im Design der Ultra Clear RO angepasster 80l Tank mit konischem Boden..
Ausgestattet mit einem Tankdeckel, Wasserzu- und -ablauf und einem Sicherheitsüberlauf.
Mit eingebauter druckabhängiger Steuerung durch einen Drucksensor mit Anschlusskabeln zur Füllstandsüberwachung. (Auf dem Display der Ultra Clear RO in Prozent ablesbar).
Mit eingebauter druckgesteuerter Druckerhöhungspumpe zur Versorgung der Verbraucher.

Technische Daten:
Nutzinhalt: ca. 85 l
E-Anschluss: 220-240VAC; 50/60Hz;
             max. 0,5 kW @ 230VAC
Pumpenleistung: 8 l/min. bei Gegendruck: 4 bar
Tankdeckel/Handloch: 110 mm
Befüllanschluss/Einsteckverbinder: 5/16''
Entnahmeanschluss: 3/4'' AG
Totalentleerung Stopfen: 1/2''
Überlauf: 3/4'' DN=10mm 1 Meter Schlauch
Drucksensor: 1/4'' 4-20 mA 1,5 Meter

Abmessungen und Gewicht:
Höhe: 820 mm
Breite: 345 mm
Tiefe: 520 mm
Gewicht: 20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.367,85*
€ 3.634,32*
Frei Haus
ab € 3.609,94*
€ 4.284,25*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.634,32*
€ 4.324,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.606,18*
€ 4.291,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.478,27*
€ 4.139,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.410,29*
€ 4.058,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.367,85*
€ 4.007,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.367,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.