Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Clear RO 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkehr-Osmose-Anlage Ultra Clear™ RO | Typ: Ultra Clear™ RO 20
Umkehr-Osmose-Anlage Ultra Clear™ RO | Typ: Ultra Clear™ RO 20
Artikel-Nr.:
     9WV87-1453296
Hersteller:
     Evoqua Water Technologies
Herst.-Nr.:
     W3T441745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umkehr-Osmose-System
Umkehrosmoseanlage
umkehrosmoseanlage
Ultra Clear RO 20 Umkehrosmose-Anlage

Allgemeine Beschreibung:
Die Ultra Clear RO erzeugt aus enthärtetem oder härtestabilisiertem Trinkwasser mittels Umkehrosmose kontinuierlich Permeat.
Das Wasseraufbereitungssystem ist anschlussfertig in einem platzsparenden Kunststoffgehäuse mit aufklappbarer Frontpartie montiert.
Die Anlage kann von Fachpersonal aufgebaut und in Betrieb gesetzt werden.

Wesentliche Produktmerkmale und Vorteile
- Mit energetisch sparsamen und hochleistungsfähigen Umkehrosmosemembranen wird eine hohe Ausbeute an Reinwasser bei gleichzeitig hoher Salzrückhalterate erzielt.
  Hierdurch wird Energiebedarf und Wasserverlust minimiert. 
- Vor jedem Standby der Anlage erfolgt eine automatische Systemspülung, um die Ionenkonzentration an den Membranen zu reduzieren, wodurch Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Systems erhöht wird.
- Eine Mikroprozessorsteuerung überwacht u.a. die Permeatqualität und den Systemstatus der Anlage.
  Überschrittene Grenzwerte wie abgelaufene Wartungsintervalle und Wasserqualitäten der Aufbereitungsstufen werden als Alarmmeldungen angezeigt.
- Die Grenzwerte für Leitfähigkeit und Fließmenge des Permeates können individuell eingestellt werden.
- Durch Öffnen der Front- und Rückwand ist das System gut bedienbar.
- Das System ist zudem sehr wartungsarm.

Mikroprozessorsteuerung:
- im Frontteil eingelassenes Bedienfeld  mit Folientastatur, kontrastreiches, beleuchtetes Anzeigendisplay mit Klartextausgabe für:
- Leitfähigkeit von Speisewasser und Permeat
- Arbeitsdruckanzeige (auslesbar im Service Menü)
- Hinweise auf Wartungsintervall und Kerzenwechsel
- Störmeldungsanzeigen für Rohwassermangel, Grenzwertüber- und -unterschreitung der Leitfähigkeit und Tankfüllstand
- Niveau-Vorratstank, Anzeige in Prozent mit 3 frei wählbaren Werten für Anlage EIN/AUS und Trockenlaufschutz einer externen Förderpumpe für das Permeat
- Zeitprogramm für Konzentratverdrängung und Modulspülungen
- Mehrsprachigkeit (Deutsch / Englisch)
- Datenausgabe über RS 232 Schnittstelle (weiterverarbeitende Software optional erhältlich)

Optionale Anschlussmöglichkeiten:
- Anschluss für Start/Stoppfunktion einer Förderpumpe mit Verwaltung der Trockenlaufschutzfunktion und einstellbarem Intervallbetrieb
- Anschlussmöglichkeit für ein UV-Entkeimungssystem mit Verwaltung eines Intervallbetriebes

Anforderungen an die Umgebungsbedingungen:
Betrieb: 5 - 35 °C

Produktspezifikation:
Permeatleistung bei 15°C: 20 l/h
Salzrückhalterate RO-Membran min.: 96%
Salzrückhalterate durchschnittlich: 98%
Keimzahlreduktion: > 95 %

Anforderungen an das Speisewasser:
Bedarf: ca. 50 l/h
Eingangsdruck: 0,1 - 5 bar
Temperatur: 5 - 30 °C
Leitfähigkeit: < 2000 µS/cm
CO2: < 15 mg/l
SDI: < 3
Eisen (Gesamtgehalt): < 0,1 mg/l
freies Chlor: < 0,1 mg/l
härtefreies oder härtestabilisiertes Speisewasser

Technische Daten:
Energiebedarf: 0,2 - 0,35 kW/h (max)
elektr. Anschluss: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Anschluss Rohwasser: 5/16 Schlauch
Anschluss Permeat: 5/16 Schlauch
Anschluss Kanal, RO Konzentrat: 5/16 Schlauch
Gegendruck am Produktwasserausgang max. 1 bar
(Bei Gegendruck von 0-1 bar reduziert sich die Produktwasserleistung)

Abmessungen und Gewicht:
Höhe Kunststoffgehäuse: 530 mm
Breite: 340 mm
Tiefe: 420 mm
Versandgewicht: 32 kg

Zubehör:
- Bedienungsanleitung
- Anschlussbeipack

Hinweise:
Die Anlagenauslegung basiert auf einem Rohwassersalzgehalt von max. 1000 mg/l (TDS), entspricht einer Leitfähigkeit von 2000 µS/cm bei 15°C. Unsere Speisewasseranforderungen sind als Richtwerte anzusehen. Höhere CO2-Werte führen zu einer Verkürzung der Standzeit vom DI-Modul.
Die angegebenen Produktwasserspezifikationen können nur garantiert werden, wenn eine Trinkwasseranalyse für den Anlagenstandort vorliegt und alle weiteren relevanten Parameter in Summe von uns bewertet wurden. Das System hat aufgrund der Spülphase im Abschaltmodus eine Nachlaufzeit, die bei der Tankbefüllung beachtet werden muss.

Weitere Suchbegriffe: w3t441745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.206,71*
€ 4.572,79*
Frei Haus
ab € 4.504,45*
€ 5.385,92*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.572,79*
€ 5.441,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.516,21*
€ 5.374,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.348,38*
€ 5.174,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.265,52*
€ 5.075,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.206,71*
€ 5.005,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.206,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.