Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axygen® Axypet® 1 - 10 mL Single-channel Pipettor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1500400
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     AP-10ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ap-10ml
ap10ml

Axygen Axypet pipettors combine high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.

  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • 3-year warranty
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement*
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
  • Accuracy (Min/Max):±2.5/±0.5%
  • Precision (Min/Max): ±0.6/±0.2%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.